Panduit - 5-10 KVA LEAD ACID UPS 1 YR EX. WARRANTY - EXTWLAUPS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056860315
Réf. Sonepar
00156686031
Réf. Fournisseur
EXTWLAUPS2
Réf. Commerciale
Panduit
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
5-10 KVA LEAD ACID UPS 1 YR EX. WARRANTY
Les Atouts de l'article:
L'extension de garantie de l'ASI VRLA 5-10 kVA G5 SmartZone™ permet de prolonger la garantie d'usine standard de (3) ans supplémentaires au maximum. Disponible par incréments de (1) an.
Les Atouts de l'article:
L'extension de garantie de l'ASI VRLA 5-10 kVA G5 SmartZone™ permet de prolonger la garantie d'usine standard de (3) ans supplémentaires au maximum. Disponible par incréments de (1) an.


