Panduit - 5/16'' HD HIGH TORQUE MOUNT - TMEH4S8-D350

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 47 mm

  • largeur - 29.3 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056756670

Réf. Sonepar

00156675667

Réf. Fournisseur

TMEH4S8-D350

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

47 mm

largeur:

29.3 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

19.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

8.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-60...115 °C

5/16'' HD HIGH TORQUE MOUNT

Les Atouts de l'article:

Les embases pour couple élevé TMEH4S8-D350 Panduit présentent une patte de rétention à l'intérieur de l'orifice du boulon qui crée un blocage afin de maintenir le boulon dans différentes positions sans aucune assistance externe. Fabriquées en polyamide 6-6 thermostabilisé, antichoc et résistant aux intempéries, elles présentent une garniture en acier zingué. Elles doivent être installées avec un boulon de 5/16" (8 mm) et peuvent être utilisées avec des colliers de serrage miniatures à extra-larges. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; de coloris noir et vendues en packages de 500.