Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 5 Pair 110 Connecting Block, 10 Pack - P110CB5-XY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 5 Pair 110 Connecting Block, 10 Pack

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • type de connexion - 110

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Borne de raccordement à enfichage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983056453

Réf. Sonepar

00156305645

Réf. Fournisseur

P110CB5-XY

Marque

Panduit

type de connecteur:

autre

catégorie:

5E

blindé:

Non

type de connexion:

110

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

plage AWG:

24...24

5 Pair 110 Connecting Block, 10 Pack

Les Atouts de l'article:

Le bloc de connexion 5 paires type 110, fourni par lot de 10 unités, est destiné à être utilisé avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.