Panduit - 50-port, flat, Category 3 ISDN/Telephone - VP50384KBLY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 3
type de connexion - 110
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneau de brassage téléphonique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983173754
Réf. Sonepar
00156317375
Réf. Fournisseur
VP50384KBLY
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
3
type de connexion:
110
couleur:
noir
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
44.4 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
154.2 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage RNIS/téléphonie 50 ports Cat 3 plat, coloris noir, est un panneau de brassage vocal spécialisé.