Panduit - 50um OM3 12 Fibre Indoor Distribution, E - FADCX12-24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 12
nombre de fibre par conducteur - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056395756
Réf. Sonepar
00156007571
Réf. Fournisseur
FADCX12-24
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
12
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce câble de distribution à 12 fibres pour usage en intérieur est un câble OM3 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Cca-s1a-d1-a1 et présente des fibres de 900 µm.