Panduit - 50um OM3 12 Fibre Indoor-Outdoor Central - FACCX12-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056395084
Réf. Sonepar
00156007538
Réf. Fournisseur
FACCX12-24
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
9.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
90 mm
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
insufflable:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce câble à 12 fibres à tube central pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OM3 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Cca-s1a-d1-a1 et présente des fibres de 250 µm.


