Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 50um OM3 4 Fibre Indoor Distribution, Eu - FADCX04-37

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 50um OM3 4 Fibre Indoor Distribution, Eu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 4

  • nombre de fibre par conducteur - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056310537

Réf. Sonepar

00156631053

Réf. Fournisseur

FADCX04-37

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

4

nombre de fibre par conducteur:

4

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

50um OM3 4 Fibre Indoor Distribution, Eu

Les Atouts de l'article:

Ce câble de distribution à 4 fibres pour usage en intérieur est un câble OM3 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Dca-s2-d2-a1 et présente des fibres de 900 µm.