Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 50um OM3 4 Fibre Indoor-Outdoor Central - FACCX04-40

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 50um OM3 4 Fibre Indoor-Outdoor Central

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 4

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056310612

Réf. Sonepar

00156631061

Réf. Fournisseur

FACCX04-40

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

4

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

4

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

9.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

60 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

insufflable:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

50um OM3 4 Fibre Indoor-Outdoor Central

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 4 fibres à tube central pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OM3 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Eca et présente des fibres de 250 µm.