Panduit - 50um OM3 8 Fibre Indoor Distribution, Eu - FADCX08-37


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 8
nombre de fibre par conducteur - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056310551
Réf. Sonepar
00156631055
Réf. Fournisseur
FADCX08-37
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
8
nombre de fibre par conducteur:
8
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce câble de distribution à 8 fibres pour usage en intérieur est un câble OM3 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Dca-s2-d2-a1 et présente des fibres de 900 µm.