Panduit - 50um OM4 12 Fibre Indoor Distribution, E - FADCZ12-37

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble de distribution
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056312463
Réf. Sonepar
00156631246
Réf. Fournisseur
FADCZ12-37
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
PVC
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
noir
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
6.5 mm
Convient pour une installation dans le sol:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce câble à 12 fibres pour utilisation en intérieur est un câble OM4, homologué EuroClass Dca-s2-d2-a1 et présente des fibres avec couche tampon de 900 µm.


