Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 50um OM4 12 Fibre Outside Plant Armored - FQSNZ12

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 50um OM4 12 Fibre Outside Plant Armored

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 12

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983851676

Réf. Sonepar

00156385167

Réf. Fournisseur

FQSNZ12

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

12

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

8.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

55 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

1 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

poids:

75 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

50um OM4 12 Fibre Outside Plant Armored

Les Atouts de l'article:

Le câble à 12 fibres blindé pour installation extérieure (blindage simple, gaine simple) est un câble OM4 multimode, Euroclasse Fca et qui présente des fibres de 250 µm.