Panduit - 50um OM4 2 Fibre Indoor 2.9mm Duplex (Zi - FAICZ02-40

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 50um OM4 2 Fibre Indoor 2.9mm Duplex (Zi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - turquoise (cyan)

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056315457

Réf. Sonepar

00156631545

Réf. Fournisseur

FAICZ02-40

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

50um OM4 2 Fibre Indoor 2.9mm Duplex (Zi

Les Atouts de l'article:

Ce câble d'interconnexion à 2 fibres pour utilisation en intérieur est un câble OM4 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Eca et présente des fibres avec couche tampon de 900 µm.