Panduit - 50um OM4 24 Fibre Indoor-Outdoor Central - FACCZ24-14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de fibre - multimode 50/125 
- catégorie - OM4 
- type de conducteur - câble cylindrique rainuré central 
- nombre de fibres - 24 
- matériau de la gaine - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
0613056394933
Réf. Sonepar
00156007549
Réf. Fournisseur
FACCZ24-14
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres:
24
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
24
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
7.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
75 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
2 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
poids:
73 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce câble à 24 fibres à tube central pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OM4 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse B2ca-s1-d1-a1 et présente des fibres de 250 µm.


