Panduit - 50um OM4 24 Fibre Indoor-Outdoor Central - FACCZ24-24

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 50um OM4 24 Fibre Indoor-Outdoor Central

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 24

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056395114

Réf. Sonepar

00156007550

Réf. Fournisseur

FACCZ24-24

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

24

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

24

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

9.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

90 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

insufflable:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

50um OM4 24 Fibre Indoor-Outdoor Central

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 24 fibres à tube central pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OM4, homologué EuroClass Cca-s1a-d1-a1 et présente des fibres de 250 µm.