Panduit - 50um OM4 24 Fibre Outside Plant Armored - FQSNZ24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres - 24
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983851683
Réf. Sonepar
00156385168
Réf. Fournisseur
FQSNZ24
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres:
24
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
8.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
55 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
1 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
poids:
75 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble blindé 50um OM4 24 fibres pour installation extérieure (blindage simple, gaine simple), EuroClass Fca, fibres 250um


