Panduit - 50um OM4 6 Fibre Indoor Distribution, Eu - FADCZ06-24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type de conducteur - structure serrée
couleur de gaine - turquoise (cyan)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Cca
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056395268
Réf. Sonepar
00156007575
Réf. Fournisseur
FADCZ06-24
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
structure serrée
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
Les Atouts de l'article:
Ce câble de distribution à 6 fibres pour usage en intérieur est un câble OM4 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Cca-s1a-d1-a1 et présente des fibres de 900 µm.