Panduit - 50um OM4 6 Fibre Indoor-Outdoor Central - FACCZ06-40

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 50um OM4 6 Fibre Indoor-Outdoor Central

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • couleur de gaine - noir

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Eca

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056684201

Réf. Sonepar

00156668420

Réf. Fournisseur

FACCZ06-40

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

50um OM4 6 Fibre Indoor-Outdoor Central

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 6 fibres à tube central pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OM4 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Eca et présente des fibres de 250 µm.