Panduit - 50um OM5 12 Fibre Indoor-Outdoor Tight B - FAKCW12-24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - structure serrée
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - noir
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056448803
Réf. Sonepar
00156007605
Réf. Fournisseur
FAKCW12-24
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
type de conducteur:
structure serrée
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
noir
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
Les Atouts de l'article:
Ce câble à structure serrée à 12 fibres pour usage en intérieur est un câble OM5 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Cca-s1a-d1-a1 et présente des fibres de 900 µm.