Panduit - 50um OM5 24 Fibre Indoor-Outdoor Tight B - FAKCW24-24

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 50um OM5 24 Fibre Indoor-Outdoor Tight B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • type de conducteur - structure serrée

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - noir

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056448810

Réf. Sonepar

00156007606

Réf. Fournisseur

FAKCW24-24

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

type de conducteur:

structure serrée

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

noir

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

50um OM5 24 Fibre Indoor-Outdoor Tight B

Les Atouts de l'article:

Ce câble à structure serrée à 24 fibres pour usage en intérieur est un câble OM5 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Cca-s1a-d1-a1 et présente des fibres de 900 µm.