Panduit - 51 RU Split Doors for Nexus 7018 Switch - N1SD1000W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - double porte battante à séparation symétrique
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 989 mm
hauteur - 2345.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983046140
Réf. Sonepar
00156304614
Réf. Fournisseur
N1SD1000W
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
double porte battante à séparation symétrique
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
989 mm
hauteur:
2345.9 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité