Panduit - 52RU 4-Post Rack, adjustable depth 23"- - AR4PCN96WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 516 mm
hauteur - 2442 mm
couleur - blanc
finition de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056793767
Réf. Sonepar
00156679376
Réf. Fournisseur
AR4PCN96WH
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
516 mm
hauteur:
2442 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Le rack à 4 montants à profondeur réglable peut accueillir des profondeurs de montage d'équipement de 58,4 à 106,7 cm par incréments de 12,7 mm, pour plus de flexibilité avec une référence unique. Les montants structurels avant et arrière du rack peuvent accueillir tous les guide-câbles verticaux Panduit™ et divers accessoires (supports d'unités de distribution d'alimentation, cascades et panneaux verticaux). Rack équipé de rails à écrou-cage à trou carré, hauteur 52 U. Coloris du rack : noir.




