Panduit - 52RU 4-Post Rack, adjustable depth 23"- - AR4P96

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 516 mm

  • hauteur - 2442 mm

  • couleur - noir

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056793736

Réf. Sonepar

00156679373

Réf. Fournisseur

AR4P96

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

largeur:

516 mm

hauteur:

2442 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

52RU 4-Post Rack, adjustable depth 23"-

Les Atouts de l'article:

Le rack à 4 montants à profondeur réglable peut accueillir des profondeurs de montage d'équipement de 58,4 à 106,7 cm par incréments de 12,7 mm, pour plus de flexibilité avec une référence unique. Les montants structurels avant et arrière du rack peuvent accueillir tous les guide-câbles verticaux Panduit™ et divers accessoires (supports d'unités de distribution d'alimentation, cascades et panneaux verticaux). Rack équipé de rails filetés #12-24, hauteur 52 U. Coloris du rack : noir.