Panduit - 6.5 Foot Cable Management Rack - R2P79

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 516 mm
hauteur - 2007 mm
profondeur - 381...381 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rack deux montants
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983312351
Réf. Sonepar
00156331235
Réf. Fournisseur
R2P79
Marque
Panduit
matériau:
aluminium
largeur:
516 mm
hauteur:
2007 mm
profondeur:
381...381 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
6.5 Foot Cable Management Rack
Les Atouts de l'article:
Le rack à 2 montants offre une fondation fiable pour le montage d'équipements de télécommunications et de Data centers. Le rack de 79 pouces accueille des équipements de 48,3 cm de largeur avec des rails comprenant un espacement universel entre trous de montage EIA #12-24 et une numérotation du bas vers le haut. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Rack à canaux en aluminium extrudé, de 76,2 mm de profondeur et homologué UL pour 453,6 kg. Il mesure 42 U et est de coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le rack à 2 montants offre une fondation fiable pour le montage d'équipements de télécommunications et de Data centers. Le rack de 79 pouces accueille des équipements de 48,3 cm de largeur avec des rails comprenant un espacement universel entre trous de montage EIA #12-24 et une numérotation du bas vers le haut. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Rack à canaux en aluminium extrudé, de 76,2 mm de profondeur et homologué UL pour 453,6 kg. Il mesure 42 U et est de coloris noir.


