Panduit - 6-fiber QN SFQ cassette, optimized OM4 ( - FQZO-06-03AS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 3
avec pigtails - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983963720
Réf. Sonepar
00156396372
Réf. Fournisseur
FQZO-06-03AS
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
3
avec pigtails:
Non
6-fiber QN SFQ cassette, optimized OM4 (


