Panduit - 6 Position Keyed (B-Red) Duplex LC Adapt - FAP6WBRDDLCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 6 Position Keyed (B-Red) Duplex LC Adapt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de connecteur externe - LC

  • type de connecteur interne - LC

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Adaptateur Fibre LC à détrompage Panneaux

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983014880

Réf. Sonepar

00156301488

Réf. Fournisseur

FAP6WBRDDLCZ

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

LC

finition APC:

Non

couleur:

autre

6 Position Keyed (B-Red) Duplex LC Adapt

Les Atouts de l'article:

Fap chargé avec six à détrompage LC LC (à détrompage B-rouge) inserts Céramique zirconium fibre optique duplex avec manches Split Mirror.