Panduit - 6 Position LC Fiber Adapter Panel, OM5, - FAP6WLMDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 62,5/125
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
avec plaque frontale - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056858855
Réf. Sonepar
00156685885
Réf. Fournisseur
FAP6WLMDLCZ
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 62,5/125
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre LC Opticom™ est un panneau OM5 contenant 6 adaptateurs fibre optique LC Duplex. Les adaptateurs fibre optique sont de coloris vert citron avec des manchons fendus en zircone.





