Panduit - 6 Positon Keyed/Std (G-Violet) Duplex LC - FAP6WGVLVLDLCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 6 Positon Keyed/Std (G-Violet) Duplex LC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - violet

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056875425

Réf. Sonepar

00156687542

Réf. Fournisseur

FAP6WGVLVLDLCZ

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au type de fibre:

monomode et multimode 50/125

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

violet

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

plastique

finition APC:

Non

version UPC:

Non

6 Positon Keyed/Std (G-Violet) Duplex LC