Panduit - 6 Positon Keyed/Std (J-Rose) Duplex LC A - FAP6WJRORODLCZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - rose
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056875432
Réf. Sonepar
00156687543
Réf. Fournisseur
FAP6WJRORODLCZ
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au type de fibre:
monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
rose
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
plastique
finition APC:
Oui
version UPC:
Oui