Panduit - 600mm Wall Beam Pair, White - CUWBPS06ST02W1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 600mm Wall Beam Pair, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 133.3 mm

  • hauteur - 104.8 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983847150

Réf. Sonepar

00156384715

Réf. Fournisseur

CUWBPS06ST02W1

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

autre

largeur:

133.3 mm

hauteur:

104.8 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

600mm Wall Beam Pair, White

Les Atouts de l'article:

Le faisceau mural pour confinement d'allée universel Net-Contain™ se compose de 2 parties. Ce produit mesure 600mm de long et est de coloris blanc.