Panduit - 7 Foot 4 Post Cage Nut Rail Set - R4PRCN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - colonne/poteau de montage
matériau - acier
largeur - 28 mm
hauteur - 2064 mm
profondeur - 28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires rack 4 montants
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983072019
Réf. Sonepar
00156307201
Réf. Fournisseur
R4PRCN
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
colonne/poteau de montage
matériau:
acier
largeur:
28 mm
hauteur:
2064 mm
profondeur:
28 mm
Les Atouts de l'article:
Le kit de rails de remplacement pour rack à 4 montants contient une paire de rails pour équipement de rechange à écrou-cage destinés aux racks à 4 montants type R4P de 45 U. Les rails peuvent être utilisés pour modifier le filetage en écrou-cage sur le rack, ou pour ajouter un jeu de rails supplémentaire à un rack existant afin d'offrir des options de montage de composants supplémentaires. Les rails en acier sont de couleur noire avec des numéros d'unités RU imprimés en blanc. Ces rails sont compatibles uniquement avec les racks à 4 montants de type R4P.


