Panduit - 7 Foot 4 Post Cage Nut Rail Set, White - R4PRCNWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - colonne/poteau de montage
matériau - acier
largeur - 28 mm
hauteur - 2064 mm
profondeur - 28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056765092
Réf. Sonepar
00156676509
Réf. Fournisseur
R4PRCNWH
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
colonne/poteau de montage
matériau:
acier
largeur:
28 mm
hauteur:
2064 mm
profondeur:
28 mm
7 Foot 4 Post Cage Nut Rail Set, White


