Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 7 Foot 4 Post Tapped Rail Kit - R4PRT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 7 Foot 4 Post Tapped Rail Kit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - colonne/poteau de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 28 mm

  • hauteur - 2064 mm

  • profondeur - 28 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983081790

Réf. Sonepar

00156308179

Réf. Fournisseur

R4PRT

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

colonne/poteau de montage

matériau:

acier

largeur:

28 mm

hauteur:

2064 mm

profondeur:

28 mm

7 Foot 4 Post Tapped Rail Kit

Les Atouts de l'article:

Le kit de rails de remplacement pour rack à 4 montants contient une paire de rails pour équipement de rechange filetés destinés aux racks à 4 montants type R4P de 45 U. Les rails peuvent être utilisés pour modifier l'écrou-cage en filetage sur le rack, ou pour ajouter un jeu de rails supplémentaire à un rack existant afin d'offrir des options de montage de composants supplémentaires. Les rails en acier sont de couleur noire avec des numéros d'unités RU imprimés en blanc. Ces rails sont compatibles uniquement avec les racks à 4 montants de type R4P.