Panduit - 7 Foot 4 Post Tapped Rail Kit, White - R4PRTWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 7 Foot 4 Post Tapped Rail Kit, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - colonne/poteau de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 28 mm

  • hauteur - 2064 mm

  • profondeur - 28 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056764668

Réf. Sonepar

00156676466

Réf. Fournisseur

R4PRTWH

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

colonne/poteau de montage

matériau:

acier

largeur:

28 mm

hauteur:

2064 mm

profondeur:

28 mm

7 Foot 4 Post Tapped Rail Kit, White