Panduit - 700mm Wall Beam Pair, Black - CUWBPS07ST02B1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 133.3 mm
hauteur - 104.8 mm
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983847174
Réf. Sonepar
00156384717
Réf. Fournisseur
CUWBPS07ST02B1
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
autre
largeur:
133.3 mm
hauteur:
104.8 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
700mm Wall Beam Pair, Black
Les Atouts de l'article:
Le faisceau mural pour confinement d'allée universel Net-Contain™ se compose de 2 parties. Ce produit mesure 700 mm de long et est de coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le faisceau mural pour confinement d'allée universel Net-Contain™ se compose de 2 parties. Ce produit mesure 700 mm de long et est de coloris noir.