Panduit - 700mmW x 42 RU x 1219mmD S-Type, Doors, - S7222B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 698 mm
profondeur - 1.27 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983669615
Réf. Sonepar
00156366961
Réf. Fournisseur
S7222B
Marque
Panduit
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
698 mm
profondeur:
1.27 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP10
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1.36 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2.03 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
trois points
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
9.005
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
L'armoire de serveur de type S Net-Access™ est une armoire constituée de 42 U. Dimensions de l'armoire : largeur 70 cm x profondeur 1,20 m. La porte avant contient une charnière simple et est perforée. Ses portes arrière perforées s'ouvrent au centre pour minimiser l'encombrement de la porte. L'armoire de type S possède deux panneaux latéraux pleins. Elle comprend des roulettes, un ensemble de supports PDU et deux ensembles de rails de montage d'équipement à écrous-cage. Dimensions de l'armoire : hauteur 2,03 m x largeur 70,10 cm x profondeur 1,22 m. Elle est de coloris blanc et fabriquée en acier revêtu de poudre.