Panduit - 72V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE F - UVC072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
largeur - 202 mm
hauteur - 74 mm
profondeur - 455 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056825574
Réf. Sonepar
00156682557
Réf. Fournisseur
UVC072
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
largeur:
202 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
455 mm
72V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE F
Les Atouts de l'article:
Cartouche de batterie plomb-acide de rechange 72 V, ASI plomb-acide 3 kVA
Les Atouts de l'article:
Cartouche de batterie plomb-acide de rechange 72 V, ASI plomb-acide 3 kVA


