Panduit - 72V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE S - UVD072


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
largeur - 202 mm
hauteur - 74 mm
profondeur - 455 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056833494
Réf. Sonepar
00156683349
Réf. Fournisseur
UVD072
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
largeur:
202 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
455 mm
72V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE S
Les Atouts de l'article:
Jeu de cartouches de batterie de rechange VRLA 72V pour ASI EBP 3 kVA 72 Vcc (2 cartouches de batterie 72 V)
Les Atouts de l'article:
Jeu de cartouches de batterie de rechange VRLA 72V pour ASI EBP 3 kVA 72 Vcc (2 cartouches de batterie 72 V)