Panduit - 79" 4 Post Rack with Cage Nut Rails - R4PCN79

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 591 mm
hauteur - 2006 mm
profondeur - 762...762 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983330645
Réf. Sonepar
00156333064
Réf. Fournisseur
R4PCN79
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
591 mm
hauteur:
2006 mm
profondeur:
762...762 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
79" 4 Post Rack with Cage Nut Rails
Les Atouts de l'article:
Le rack à 4 montants allie la stabilité d'une armoire avec l'accessibilité d'un rack ouvert pour une flexibilité maximale. Le rack de 42 U mesure 58,42 cm de large (avec montage standard EIA de 48,3 cm) et 76,2 cm de profondeur. Ses rails de montage réglables ont des écrous-cage avec espacement universel EIA et numérotation imprimée. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Le rack est listé UL pour 1 134 kg et est fabriqué en acier soudé. Coloris du rack : noir.
Les Atouts de l'article:
Le rack à 4 montants allie la stabilité d'une armoire avec l'accessibilité d'un rack ouvert pour une flexibilité maximale. Le rack de 42 U mesure 58,42 cm de large (avec montage standard EIA de 48,3 cm) et 76,2 cm de profondeur. Ses rails de montage réglables ont des écrous-cage avec espacement universel EIA et numérotation imprimée. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Le rack est listé UL pour 1 134 kg et est fabriqué en acier soudé. Coloris du rack : noir.


