Panduit - 8-fiber OM4 Round Harness Plenum PanMPO - FZ8RP7NUSQNF009

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 8-fiber OM4 Round Harness Plenum PanMPO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • longueur - 2.74 m

  • nombre de connecteurs raccordement 1 - 1

  • nombre de connecteurs raccordement 2 - 1

  • couleur de gaine - turquoise (cyan)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983991594

Réf. Sonepar

00156399159

Réf. Fournisseur

FZ8RP7NUSQNF009

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM4

longueur:

2.74 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

8-fiber OM4 Round Harness Plenum PanMPO