Panduit - 8-fiber OM4 Round Harness Plenum PanMPO - FZ8RP7NUSQNF055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
longueur - 16.76 m
nombre de connecteurs raccordement 1 - 1
nombre de connecteurs raccordement 2 - 1
couleur de gaine - turquoise (cyan)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983993338
Réf. Sonepar
00156399333
Réf. Fournisseur
FZ8RP7NUSQNF055
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OM4
longueur:
16.76 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non