Panduit - 8 Foot 4 Post Rack Cage Nut Rail Kit - R4PRCN96

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - colonne/poteau de montage
matériau - acier
largeur - 28 mm
hauteur - 2375 mm
profondeur - 28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983410125
Réf. Sonepar
00156341012
Réf. Fournisseur
R4PRCN96
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
colonne/poteau de montage
matériau:
acier
largeur:
28 mm
hauteur:
2375 mm
profondeur:
28 mm
8 Foot 4 Post Rack Cage Nut Rail Kit 
Les Atouts de l'article:
Écrou cage (une paire) rails. 52 U.
Les Atouts de l'article:
Écrou cage (une paire) rails. 52 U.


