Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 8 Foot 4 Post Rack Tapped Rail Kit - R4PRT96

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 8 Foot 4 Post Rack Tapped Rail Kit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - colonne/poteau de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 28 mm

  • hauteur - 2375 mm

  • profondeur - 28 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983410118

Réf. Sonepar

00156341011

Réf. Fournisseur

R4PRT96

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

colonne/poteau de montage

matériau:

acier

largeur:

28 mm

hauteur:

2375 mm

profondeur:

28 mm

8 Foot 4 Post Rack Tapped Rail Kit

Les Atouts de l'article:

# 12-24 (une paire) rails filetés. 52 U.