Panduit - 8-port DIN Rail Fiber Optic Enclosure - FDME8RG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
largeur - 73 mm
hauteur - 193 mm
profondeur - 122 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boîtier de connexion réseau pour montage sur rail
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983640430
Réf. Sonepar
00156364043
Réf. Fournisseur
FDME8RG
Réf. Commerciale
Panduit
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
73 mm
hauteur:
193 mm
profondeur:
122 mm
8-port DIN Rail Fiber Optic Enclosure
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage pour fibre optique sur rail DIN 8 ports IndustrialNet™ fournit une protection de fibre pour les câblages raccordés de type distribution. Il peut être monté sur un rail DIN standard de 35 mm à l'aide de loquets réglables pour un montage sur une surface plane. Ce boîtier inclut une attache PG21 ou NPT ¾" pour fixer les câbles de fibre sortant du boîtier. Plaque frontale amovible avec quatre poches à étiquettes, des étiquettes et des capots pour l'identification des ports.
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage pour fibre optique sur rail DIN 8 ports IndustrialNet™ fournit une protection de fibre pour les câblages raccordés de type distribution. Il peut être monté sur un rail DIN standard de 35 mm à l'aide de loquets réglables pour un montage sur une surface plane. Ce boîtier inclut une attache PG21 ou NPT ¾" pour fixer les câbles de fibre sortant du boîtier. Plaque frontale amovible avec quatre poches à étiquettes, des étiquettes et des capots pour l'identification des ports.