Panduit - 8-Port NetKey Patch Panel For Multi-Purp - NKMS8PPB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 8
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056895812
Réf. Sonepar
00156689581
Réf. Fournisseur
NKMS8PPB
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
8
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
8
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
numéro RAL:
7016
mode de pose:
autre
hauteur:
87.4 mm
largeur:
96.5 mm
profondeur:
50.5 mm





