Panduit - 8 Port Universal Ground Bar - UGB2/0-414-8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 153.4 mm
largeur - 15.7 mm
hauteur - 12.2 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056314535
Réf. Sonepar
00156631453
Réf. Fournisseur
UGB2/0-414-8
Marque
Panduit
modèle:
plat
longueur:
153.4 mm
largeur:
15.7 mm
hauteur:
12.2 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
étamé
8 Port Universal Ground Bar






