Panduit - 8 Position Keyed (A-Black) Duplex LC Ada - FAP8WABLDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 8
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - LC-Duplex
finition APC - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Adaptateur Fibre LC à détrompage Panneaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983015221
Réf. Sonepar
00156301522
Réf. Fournisseur
FAP8WABLDLCZ
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
finition APC:
Non
couleur:
autre
brochage:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)
Les Atouts de l'article:
à détrompage LC fap chargé avec huit LC (à détrompage un-noir) inserts Céramique zirconium fibre optique duplex avec manches Split Mirror.


