Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 800mm Adapter, Black - CUVWA08S08STB1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 800mm Adapter, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983846900

Réf. Sonepar

00156384690

Réf. Fournisseur

CUVWA08S08STB1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

800 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

800mm Adapter, Black

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur mural vertical Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée universel. Ce produit est destiné aux cloisons verticales de 800mm de large et est de couleur noire.