Panduit - 800mm Wall Beam Pair, White - CUWBPS08ST02W1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 800mm Wall Beam Pair, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 113.3 mm

  • hauteur - 104.8 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983847211

Réf. Sonepar

00156384721

Réf. Fournisseur

CUWBPS08ST02W1

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

autre

largeur:

113.3 mm

hauteur:

104.8 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

800mm Wall Beam Pair, White

Les Atouts de l'article:

Faisceau mural pour confinement d'allée universel Net-Contain™. Ce produit mesure 800mm de long et est de coloris blanc.