Panduit - 800mmW x 45 RU x 1219mmD N Type, Doors, - N8522B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - avant et arrière
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 2
nombre d'unités en hauteur (HE) - 45
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983967599
Réf. Sonepar
00156396759
Réf. Fournisseur
N8522B
Marque
Panduit
niveau de montage:
avant et arrière
modèle:
avec cadre fixe
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
nombre d'unités en hauteur (HE):
45
largeur:
800 mm
hauteur:
2.13 mm
type d'aération:
passif
profondeur:
1.2 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1.36 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
noir
numéro RAL:
9.005
indice de protection (IP):
IP10
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
L'armoire réseau N-Type Net-Access™ est une armoire de 45 U mesurant 800 mm de large et 1 200mm de profondeur. La porte avant est perforée à charnières doubles et s'ouvre vers la gauche ou la droite. Ses portes arrière perforées s'ouvrent au centre pour minimiser l'encombrement de la porte. L'armoire possède deux panneaux latéraux pleins et deux jeux de rails de montage pour équipement fileté n° 12-24. Inclut deux jeux de doigts SN25F. Dimensions : hauteur 2 134 mm x largeur 800 mm x profondeur 1 219 mm. Fabrication en acier revêtu de poudre et disponible en noir.





