Panduit - 9RU Wall Mount Rack, adjustable depth, t - AWMR9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 515.9 mm
hauteur - 427.5 mm
profondeur - 457.2 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056857520
Réf. Sonepar
00156685752
Réf. Fournisseur
AWMR9
Marque
Panduit
largeur:
515.9 mm
hauteur:
427.5 mm
profondeur:
457.2 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
9
couleur:
noir
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
capacité de charge max.:
68 kg
9RU Wall Mount Rack, adjustable depth, t
Les Atouts de l'article:
Le rack à fixation murale et profondeur réglable PanZone® 9 U peut accueillir des profondeurs de montage d'équipement de 18, 21,5 ou 25 pouces pour plus de flexibilité avec une référence unique. Les rails latéraux disposent de fentes pour accueillir des accessoires Tak-Ty ou de contrôle du rayon de courbure pour l'organisation des câbles. La méthode de construction permet une installation par une seule personne. Les rails de montage de l'équipement doivent être à filetage n° 12-24 et inclure une numérotation imprimée des unités de rack de bas en haut. Capacité de charge de 68 kg (150 lb), coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le rack à fixation murale et profondeur réglable PanZone® 9 U peut accueillir des profondeurs de montage d'équipement de 18, 21,5 ou 25 pouces pour plus de flexibilité avec une référence unique. Les rails latéraux disposent de fentes pour accueillir des accessoires Tak-Ty ou de contrôle du rayon de courbure pour l'organisation des câbles. La méthode de construction permet une installation par une seule personne. Les rails de montage de l'équipement doivent être à filetage n° 12-24 et inclure une numérotation imprimée des unités de rack de bas en haut. Capacité de charge de 68 kg (150 lb), coloris noir.





